Beli double ratchet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SATA Ratcheting Double Box End Wrench Full Polish (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp289.900

    SATA Ratcheting Double Box End Wrench Full Polish (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    46101 Imperial Fully Polished Double Torx Snap Wrench 5/16"x3/8" Product Description Imperial Fully Polished Double Torx Snap Wrench 5/16"x3/8"
    atribut:
    • Pieces/Box: 6
  2. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  3. TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  4. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  5. monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 146.5
    • Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
    • Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12
    • Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
  6. monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
  7. Kennedy Safety Wire Twisting Pliers
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Safety Wire Twisting Pliers
    Deskripsi:
    Manufactured from chrome vanadium steel with ground and polished head. Cross knurled jaws with wire cutter. Used for safety-wiring critical fasteners and electrical connectors.
    atribut:
    • Return Type: Manual
    • Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
    • Jaw Style: Serrated
    • Nose Shape: Tapered
  8. Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
  9. Tasco Valve Key Wrench 4 Size (Kunci Pas Katup)
    Mulai

    Rp309.900

    Tasco Valve Key Wrench 4 Size (Kunci Pas Katup)
    Deskripsi:
    For opening and closing the service port of the air conditioner.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 140
    • Size (inch): 1/4x3/8, 3/16x5/16
  10. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  11. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp799.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  12. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  13. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  14. KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  15. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
Daftar Harga double ratchet Terbaru October 2026
SATA Ratcheting Double Box End Wrench Full Polish (Kunci Ring Ratchet)Rp289.900
monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Rp479.900
TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Rp57.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
BESTIR Double Head Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp109.900
monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp71.900
monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)Rp219.900
Kennedy Safety Wire Twisting PliersRp1.199.900
Toptul Ratchet Double Ring Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp199.900
Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp119.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)